FLAT PANEL TILT MOUNT close
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
FLAT PANEL TILT MOUNT

RCA

Prix Web : 267,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS5CFV4
  • N° de modèle du manufacturier 5CFV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 45111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.76 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Finition Revêtement en poudre
  • Comprend Mounting Hardware and Installation Sheet
  • À utiliser avec 22", 26", 32" and 42" TV
  • Article Flat Panel Tilt Mount
  • Capacité de charge (lb) 55
  • Pas (deg) +15 to -15
  • Type Wall
  • Fixation 51 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 200
  • Angle de pivot (deg) 90
  • Motif VESA 50x50/75x75/100x100/200x200