FLAT INDICATOR LIGHT,RED,110VAC close
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
FLAT INDICATOR LIGHT,RED,110VAC

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 13,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24M173
  • N° de modèle du manufacturier 24M173
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Flat Indicator Light
  • Couleur Rouge
  • Classe NEMA IP40
  • Matériau de construction Chrome laitonné, plastique (ABS), DEL
  • Taille 16 mm
  • Normes RoHS
  • Forme Circulaire
  • Tension (V) 110 VCA
  • Durée de vie moyenne 100 000 h
  • Type de lampe DEL
  • Indice IP 40
  • Épaisseur de panneau Jusqu'à 0,16 po
  • Prélèvement de courant 4,4 mA
  • Connexion électrique Male .110 Connector