FLAT INDICATOR LIGHT,RED,110VAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

FLAT INDICATOR LIGHT,RED,110VAC

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 9,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24M104
  • N° de modèle du manufacturier 24M104
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Taille 10 mm
  • Article Flat Indicator Light
  • Matériau de construction Chrome laitonné, plastique (ABS), DEL
  • Couleur Rouge
  • Classe NEMA IP40
  • Tension (V) 110 VCA
  • Forme Circulaire
  • Normes RoHS
  • Durée de vie moyenne 100 000 h
  • Type de lampe DEL
  • Indice IP 40
  • Épaisseur de panneau Jusqu'à 0,16 po
  • Connexion électrique Male .110 Connector
  • Prélèvement de courant 4,4 mA