FIOLE ERLENMEYER VERRE,25ML,PQ12 close
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
FIOLE ERLENMEYER VERRE,25ML,PQ12

LAB SAFETY SUPPLY

Prix de vente  : 34,94 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
43,67 $ / PAQUET de 12
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
  • N° article GGS5YHN8
  • N° de modèle du manufacturier 5YHN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Conical Flask with Ground Mouth
  • Caractéristiques spéciales Ouverture dépolie, taille 10/19
  • Subdivision de graduation 5 mL
  • Taille de butée 10/19
  • Plage de graduation 5-25 mL
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Autoclavable Yes
  • Dispositif de fermeture inclus Non
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Verre
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Verre
  • Couleur de fermeture (articles de laboratoire) Transparent
  • Type de fermeture (articles de laboratoire) Bouchon
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 0,8 oz
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 25 mL
  • Style de col (articles de laboratoire) Incliné
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 2,8 po
  • Type de flacon Erlenmeyer
  • La norme USP du matériel de laboratoire Type I
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 70 mm