Article abandonné pouvant être remplacé
LAMPE DE POCHE DEL P17R close
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
LAMPE DE POCHE DEL P17R

LED LENSER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LTH880123
  • N° de modèle du manufacturier 880123
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.88 lb
Produit de remplacement suggéré
STINGER DS DEL HL, AC/DC+NIMH

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Article Lampe de poche rechargeable
  • Nb de piles/batteries 2
  • Longueur 16-3/16 po
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Lumens 400/60
  • Cote de sécurité IPX4
  • Type d'interrupteur Bouton
  • Couleur du corps Noir
  • Matériau de lentille Polymethyl Metacrylate
  • Modes d'éclairage 2
  • Durée d'allumage des piles 10 h/42 h
  • Diamètre du corps 1.55"
  • Durée de vie de lampe 50,000 hr.
  • Indice de pénétration d'eau IPX4
  • Distance du faisceau 420 m/150 m
  • Poids avec piles 26,8 oz
  • Résistance aux chutes 1,0 m
  • Safety Rated Sans classification
  • Type de piles de lampe de poche Lithium Iron Phosphate
  • Groupe de lampes de poche Lampe de poche à main
  • Taille des piles de lampe de poche LiFeP04
  • Comprend Power Supply, Floating USB Cable, Charging Dock
  • Longueur de la garantie du fabricant 5 yr.
  • Normes ANSI/NEMA FL1
  • Rechargeable Yes
  • Plage de lumens 250 - 449
  • Durée de vie des piles (haut) 10 h
  • Éclairage maximal (lumens) 400
  • Type de faisceau de lampe de poche Ajustable
  • Qualité de lampe de poche Service industriel