Article abandonné pouvant être remplacé
LAMPE DE POCHE DEL M14X close
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
LAMPE DE POCHE DEL M14X

LED LENSER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LTH880112
  • N° de modèle du manufacturier 880112
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.09 lb
Produit de remplacement suggéré
LAMPE TORCHE PROTAC HL

Votre prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Longueur 6-3/8 po
  • Nb de piles/batteries 4
  • Article Lampe de poche
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Lumens 650/60
  • Matériau de lentille Polymethyl Metacrylate
  • Type d'interrupteur Bouton
  • Couleur du corps Noir
  • Diamètre du corps 1.54"
  • Rechargeable No
  • Distance du faisceau 280 m/60 m
  • Durée d'allumage des piles 1 h 30 min/15 h
  • Indice de pénétration d'eau IPX4
  • Durée de vie de lampe 50,000 hr.
  • Modes d'éclairage 2
  • Poids avec piles 12,87 oz
  • Résistance aux chutes 1,0 m
  • Safety Rated Sans classification
  • Type de piles de lampe de poche Alcaline
  • Taille des piles de lampe de poche AA
  • Groupe de lampes de poche Lampe de poche à main
  • Comprend Lanyard, Intelligent Clip
  • Longueur de la garantie du fabricant 5 yr.
  • Normes ANSI/NEMA FL1
  • Durée de vie des piles (haut) 1,5 h
  • Plage de lumens 450 - 750
  • Modes d'éclairage spéciaux SOS, stroboscope
  • Éclairage maximal (lumens) 650
  • Qualité de lampe de poche Service industriel
  • Type de faisceau de lampe de poche Ajustable