Article abandonné pouvant être remplacé
LAMPE DE POCHE DEL K1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

LAMPE DE POCHE DEL K1

LED LENSER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LTH880101
  • No de modèle du manufacturier 880101
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb
Produit de remplacement suggéré
LAMPE POCHE,PORTE-CLES,16LUM,IPX4,NOIR

Votre prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Article Lampe de poche
  • Longueur 1-3/4 po
  • Nb de piles/batteries 4
  • Type d'interrupteur Cadran
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Lumens 16
  • Couleur du corps Noir
  • Distance du faisceau 15 m
  • Durée d'allumage des piles 1 h
  • Modes d'éclairage 1
  • Indice de pénétration d'eau IPX4
  • Type de piles de lampe de poche Lithium-ion
  • Taille des piles de lampe de poche AG3

Conformité et restrictions

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande