!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FIXATION,PROJECTEUR

FIXATION,PROJECTEUR

LUMAPRO

FIXATION,PROJECTEUR close
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
FIXATION,PROJECTEUR

FIXATION,PROJECTEUR

LUMAPRO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE5MM54
  • N° de modèle du manufacturier 5MM54
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Projecteur moyen
  • Puissance (W) du luminaire 500
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers NEMA 7x7
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Type de montage 1/2 po NPS pivotant s'adapte à toutes les boîtes en J standard
  • Indice de rendu des couleurs 99
  • Largeur 9 po
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Indice IP Non classé
  • Nombre de têtes d'éclairage 1
  • Description/caractéristiques spéciales Endroits humides
  • Lumens 4 000 lm
  • Tension (V) 120 V
  • Type de capteur (luminaires) Sans capteur
  • Emplacement de fixation du luminaire Mur
  • Température de couleur 3 000 K
  • Hauteur 8 po
  • Profondeur 4 po
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium moulé sous pression
  • Lumens par Watt 8,0 lm/W
  • Normes Homologué UL/CUL pour endroits humides