!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE 90 ° À RACCORDEMENT PAR PRES,ML,PIVOT,3/8 PO À 1/4 PO,LAIT

COUDE 90 ° À RACCORDEMENT PAR PRES,ML,PIVOT,3/8 PO À 1/4 PO,LAIT

FAIRVIEW

COUDE 90 °  À RACCORDEMENT PAR PRES,ML,PIVOT,3/8 PO À 1/4 PO,LAIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE 90 ° À RACCORDEMENT PAR PRES,ML,PIVOT,3/8 PO À 1/4 PO,LAIT

COUDE 90 ° À RACCORDEMENT PAR PRES,ML,PIVOT,3/8 PO À 1/4 PO,LAIT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 70,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FARPC69SW6B
  • N° de modèle du manufacturier PC69SW-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 687
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 90 degrés à raccorder par pression en laiton comprend un joint Vibra-Seal rouge et peut supporter jusqu'à 250 lb/pi2 et des températures de -10 °F à 200 °F. Il présente un tube de diamètre intérieur de 3/8 po vers un filetage de raccord pivotant mâle de 1/4 po, un hexagone de 9/16 po et une longueur de 1,21 po. Il est conçu pour être utilisé avec un tube en polyéthylène.

Spécifications techniques

  • Article Coude 90 degrés
  • Longueur 1.21"
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Plage de température -10 Degrees F (-23 Degrees C) - 200 Degrees F (94 Degrees C)
  • À utiliser avec Polyéthylène
  • Comprend Seal Vibra Rouge
  • Type Raccords
  • Taille hexagonale 9/16 po
  • Taille de tube 3/8 po
  • Pression (lb/po²) 250
  • Connexion Fixation instantanée
  • Matériau Laiton
  • Normes D.O.T.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande