!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD UNION,RACCORDEMENT PAR PRES,250 LB/PI2,TEMP -10 ° F À 200 ° F,1/4 PO,LAIT

RACCORD UNION,RACCORDEMENT PAR PRES,250 LB/PI2,TEMP -10 ° F À 200 ° F,1/4 PO,LAIT

FAIRVIEW

RACCORD UNION,RACCORDEMENT PAR PRES,250 LB/PI2,TEMP -10  ° F À 200  ° F,1/4 PO,LAIT close
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
RACCORD UNION,RACCORDEMENT PAR PRES,250 LB/PI2,TEMP -10 ° F À 200 ° F,1/4 PO,LAIT

RACCORD UNION,RACCORDEMENT PAR PRES,250 LB/PI2,TEMP -10 ° F À 200 ° F,1/4 PO,LAIT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article FARPC62-4
  • N° de modèle du manufacturier PC62-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 687
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur union pour frein à air à raccorder par pression en laiton peut supporter 250 lb/pi2 et des températures de -10 ºF à 200 ºF. Il présente une taille de tube de 3/8 x 1/4 po, un diamètre extérieur de 1/4 po et une longueur de 1,82 po. Il est conçu pour être utilisé avec des tubes en polyéthylène, en nylon et en polyuréthane.

Spécifications techniques

  • Article Raccord instantané
  • Longueur 1,82 po
  • Pression (lb/po²) 250
  • Connexion Fixation instantanée
  • Matériau Laiton
  • Normes DOT
  • Type Raccords
  • Taille de tube 3/8 x 1/4 po
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Plage de température -10 Degrees F - 200 Degrees F
  • À utiliser avec Polyéthylène, nylon et polyuréthane Tubes