!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE 45 ° P/ FREIN AIR,TUYAU ML,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,FIL 3/8 PO X 3/8 PO,LAIT

COUDE 45 ° P/ FREIN AIR,TUYAU ML,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,FIL 3/8 PO X 3/8 PO,LAIT

FAIRVIEW

COUDE 45 °  P/ FREIN AIR,TUYAU ML,350 LB/PI2,TEMP -40  ° F À 200  ° F,FIL 3/8 PO X 3/8 PO,LAIT close
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
COUDE 45 ° P/ FREIN AIR,TUYAU ML,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,FIL 3/8 PO X 3/8 PO,LAIT

COUDE 45 ° P/ FREIN AIR,TUYAU ML,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,FIL 3/8 PO X 3/8 PO,LAIT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article FAR1474-6C
  • N° de modèle du manufacturier 1474-6C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 682
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce coude mâle à 45 degrés en laiton pour frein à air peut supporter jusqu'à 350 lb/pi2 et des températures de -40 ºF à 200 ºF. Il présente des filetages mâles de 3/8 po x 3/8 po, une taille de tube de 3/8 po, un diamètre extérieur de 3/8 po et une longueur de 1,65 po. Il est conçu pour être utilisé avec un tube de frein à air en nylon J844D.

Spécifications techniques

  • Article Coude de tube mâle de 45 degrés
  • Longueur 1,65 po
  • Taille de tube 3/8 po
  • Pression (lb/po²) 350
  • Connexion Pour D.Ö.T. Tube Air Brake
  • Matériau Laiton
  • Normes DOT F.M.V.S.S. 106
  • Type Raccords
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Plage de température -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • À utiliser avec J844D Nylon tube de frein pneumatique