RACC FREIN PNEU/RAC ACCOUPLEM 1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RACC FREIN PNEU/RAC ACCOUPLEM 1/2PO

FAIRVIEW

Prix Web : 7,15 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FAR1462-8
  • N° de modèle du manufacturier 1462-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 3173
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Air brake union coupling, 1/2 inch.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec J844D Nylon tube de frein pneumatique
  • Article Raccord
  • Longueur 2,32 po
  • Pression (lb/po²) 240
  • Matériau Laiton
  • Type Raccords
  • Connexion Pour D.Ö.T. Tube Air Brake
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Plage de température -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Taille hexagonale 11/16 po
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Taille de tube 1/2 po
  • Normes DOT F.M.V.S.S. 106
  • Sous-catégorie Coupling

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande