!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
INSERT P/ FREIN AIR,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,3/8 PO,LAIT

INSERT P/ FREIN AIR,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,3/8 PO,LAIT

FAIRVIEW

INSERT P/ FREIN AIR,350 LB/PI2,TEMP -40  ° F À 200  ° F,3/8 PO,LAIT close
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
INSERT P/ FREIN AIR,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,3/8 PO,LAIT

INSERT P/ FREIN AIR,350 LB/PI2,TEMP -40 ° F À 200 ° F,3/8 PO,LAIT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article FAR1481-6
  • N° de modèle du manufacturier 1481-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 687
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Cet insert en laiton pour frein à air peut supporter jusqu'à 350 lb/pi2 et des températures de -40 °F à 200 °F. Il présente un diamètre intérieur de 0,25 po, un diamètre extérieur de 3/8 po, une taille de tube de 3/8 po et une longueur de 0,643 po. Il est conçu pour être utilisé avec un tube de frein à air en nylon J844D.

Spécifications techniques

  • Article Insert
  • Longueur 0,643 po
  • Pression (lb/po²) 350
  • Connexion Pour D.Ö.T. Tube Air Brake
  • Matériau Laiton
  • Normes DOT F.M.V.S.S. 106
  • Type Raccords
  • Taille de tube 3/8 po
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Plage de température -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • À utiliser avec J844D Nylon tube de frein pneumatique