SIGNE EXTINCTEUR 18X4PO BLC/R close
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
SIGNE EXTINCTEUR 18X4PO BLC/R

ADDLIGHT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG9WLM4
  • N° de modèle du manufacturier 9WLM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Fire Extinguisher Sign
  • Hauteur 18 po
  • Largeur 4"
  • Légende Fire Extinguisher
  • Normes ASTM E2072, ASTM E2073, ISO 9001
  • Type de légende Texte
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Épaisseur 0.040"
  • En-tête Fire Extinguisher
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Conformité aux normes ANSI Oui
  • Phosphorescent(e) Oui
  • Style de fixation du panneau Surface
  • Double face Non
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Conformité OSHA Oui
  • Couleur de légende de l'en-tête Rouge
  • Forme du panneau Rectangulaire
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-tête Rouge, blanc
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Rouge, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Rouge
  • Printed Language Anglais
  • Sujet de l'enseigne Appareils à incendie