FESTOON END CLAMP,1/4 IN,SMALL ROUN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FESTOON END CLAMP,1/4 IN,SMALL ROUN

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM33N271
  • N° de modèle du manufacturier 33N271
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Quantité par paquet 1
  • Type Wire Rope
  • Taille de câble (po) 0,49 - 0,91
  • Type de câble Round
  • Article Festoon End Clamp
  • Roue Molded Concave Nylon