Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PROT ZC 7/8X3-1/4 close
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
RONDELLE PROT ZC 7/8X3-1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38160.087.0004
  • N° de modèle du manufacturier U38160.087.0004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.754 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE LRG ZG 7/8X3-1/4,10/PQ

Prix Web : 35,75 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Fender washer, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 7/8 in, inside dia. 0.938 in, outside dia. 3.250 in, thickness 0.375 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Fender Washer
  • Quantité par paquet 10
  • Tailles de boulons 7/8"
  • Épaisseur 0,375 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
  • Dia. intérieur de la rondelle 15/16 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 3-1/4 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier