Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PROT ZC 5/16X5/8 close
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
RONDELLE PROT ZC 5/16X5/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38160.031.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38160.031.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE LRG ZG 5/16X5/8,100/PQ

Prix Web : 1,83 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Fender washer, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 5/16 in, inside dia. 0.344 in, outside dia. 0.625 in, thickness 0.047 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Fender Washer
  • Tailles de boulons 5/16"
  • Quantité par paquet 100
  • Épaisseur 0,047 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
  • Dia. extérieur de la rondelle 5/8 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. intérieur de la rondelle 11/32 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier