images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
RONDELLE PROT ZC 5/16X2
- N° article FPBU38160.031.0007
- N° de modèle du manufacturier U38160.031.0007
- N° de classification normalisée des produits et services 31161807
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.049 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Fender Washer
- Quantité par paquet 100
- Tailles de boulons 5/16"
- Épaisseur 0,063 po
- Système de mesure Impérial
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Dia. intérieur de la rondelle 11/32 po
- Conformité de la rondelle DIN 7603A
- Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
- Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
- Dia. extérieur de la rondelle 2 po
- Matériau de base de la rondelle Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun