Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PROT ZC 3/4X3 close
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
RONDELLE PROT ZC 3/4X3

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38160.075.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38160.075.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.201 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE LRG ZG 3/4X3,20/PQ

Prix Web : 42,20 $ / PAQUET de 20

Informations sur le produit

Fender washer, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 3/4 in, inside dia. 0.781 in, outside dia. 3.000 in, thickness 0.125 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Fender Washer
  • Quantité par paquet 20
  • Tailles de boulons 3/4"
  • Épaisseur 0,125 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 25/32 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 3 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de base de la rondelle Acier