FEMALE STUD ROD END,SS,RH,3/4-16 close
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
FEMALE STUD ROD END,SS,RH,3/4-16

QA1

Prix Web : 147,21 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGF20G070
  • N° de modèle du manufacturier 20G070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.094 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Article PTFE Race Rod End
  • Type Female Studded
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Dimension B 1.188"
  • Filetage Droite
  • Dimension C 1.812"
  • Dimension E 1.750"
  • Longueur de goujon 1.812"
  • Dimension G 2.875"
  • Dimension H 1.562"
  • Dimension J 3.750"
  • Dimension A 3/4-16"
  • Désalignement angulaire max. 24 Degrees
  • Charge radiale statique 11 595 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.