FEMALE STUD ROD END,SS,RH,#10-32 close
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
FEMALE STUD ROD END,SS,RH,#10-32

QA1

Prix Web : 34,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20G056
  • N° de modèle du manufacturier 20G056
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Taille de filetage n Degrees 10-32
  • Type Female Studded
  • Article PTFE Race Rod End
  • Dimension B 0.500"
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Filetage Droite
  • Dimension C 0.500"
  • Dimension E 0.625"
  • Longueur de goujon 0.500"
  • Dimension G 1.062"
  • Dimension H 0.500"
  • Dimension J 1.375"
  • Désalignement angulaire max. 20 Degrees
  • Dimension A #10-32"
  • Charge radiale statique 1 190 lb