FEMALE STUD ROD END,SS,LH,1/4-28 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FEMALE STUD ROD END,SS,LH,1/4-28

QA1

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF20G059
  • N° de modèle du manufacturier 20G059
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.078 lb

Spécifications techniques

  • Article PTFE Race Rod End
  • Type Female Studded
  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Bille 440C Stainless Steel Spherical
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Dimension B 0.469"
  • Filetage Gauche
  • Dimension C 0.562"
  • Dimension E 0.750"
  • Longueur de goujon 0.562"
  • Dimension H 0.687"
  • Dimension G 1.312"
  • Dimension J 1.687"
  • Désalignement angulaire max. 27 Degrees
  • Dimension A 1/4-28"
  • Charge radiale statique 2 165 lb