FEMALE STUD ROD END,LH,3/4-16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FEMALE STUD ROD END,LH,3/4-16

QA1

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF20G007
  • N° de modèle du manufacturier 20G007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.094 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier au carbone
  • Article Rod End
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Type Female Studded
  • Bille 52100 Steel Spherical
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension C 1.812"
  • Dimension B 1.188"
  • Dimension E 1.750"
  • Filetage Gauche
  • Dimension H 1.562"
  • Dimension G 2.875"
  • Longueur de goujon 1.812"
  • Dimension J 3.750"
  • Dimension A 3/4-16"
  • Désalignement angulaire max. 24 Degrees
  • Charge radiale statique 15 894 lb