FEMALE ROD END,NYLON/PTFE,RH,3/8-24 close
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
FEMALE ROD END,NYLON/PTFE,RH,3/8-24

QA1

Prix Web : 10,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20F901
  • N° de modèle du manufacturier 20F901
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier au carbone
  • Diamètre intérieur 0,375/0,377 po
  • Article Nylon/PTFE Race Rod End
  • Type Female Plain
  • Taille de filetage 3/8 po-24
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension E 1,000 po
  • Filetage Droite
  • Dimension G 1,625 po
  • Dimension H 0.812""
  • Dimension J 2.125"
  • Dimension N 0,500 po
  • Dimension AA 0,375 po/0,377 po
  • Dimension A 3/8-24"
  • Désalignement angulaire max. 12 Degrees
  • Charge radiale statique 4 100 lb