FEMALE ROD END,LH,5/16-24 close
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
FEMALE ROD END,LH,5/16-24

QA1

Prix Web : 11,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20F964
  • N° de modèle du manufacturier 20F964
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.077 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 0,3125/0,3145 po
  • Boîtier Acier au carbone
  • Article Rod End
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Type Female Plain
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Filetage Gauche
  • Dimension G 1.375"
  • Dimension E 0.875"
  • Dimension H 0.687"
  • Dimension J 1.813"
  • Dimension N 0,437 po
  • Dimension AA 0,3125 po/0,3145 po
  • Dimension A 5/16-24"
  • Désalignement angulaire max. 22 Degrees
  • Charge radiale statique 5 110 lb