FEMALE ROD END,LH,1/2-20 close
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
FEMALE ROD END,LH,1/2-20

QA1

Prix Web : 14,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20F970
  • N° de modèle du manufacturier 20F970
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.297 lb

Spécifications techniques

  • Article Rod End
  • Boîtier Acier au carbone
  • Diamètre intérieur 0,500/0,502 po
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Taille de filetage 1/2 po-20
  • Type Female Plain
  • Filetage Gauche
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension H 1.062"
  • Dimension E 1.312"
  • Dimension J 2.781"
  • Dimension G 2.125"
  • Dimension N 0,625 po
  • Dimension AA 0,500 po/0,502 po
  • Désalignement angulaire max. 26 Degrees
  • Dimension A 1/2-20"
  • Charge radiale statique 10 046 lb