!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEMALE DISC,12-10 AWG,0.87 IN,PK 50

FEMALE DISC,12-10 AWG,0.87 IN,PK 50

POWER FIRST

FEMALE DISC,12-10 AWG,0.87 IN,PK 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEMALE DISC,12-10 AWG,0.87 IN,PK 50

FEMALE DISC,12-10 AWG,0.87 IN,PK 50

POWER FIRST

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE24C952
  • N° de modèle du manufacturier 24C952
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.315 lb

Spécifications techniques

  • Article Bride
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Matériau de connexion Cuivre étamé
  • Type d'isolation Vinyle
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Normes Homologation UL/cUL E96029, CSA
  • Type de connexion Sertissage
  • Longueur hors tout 1,08 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande