FEM CONNECTEUR LAITON 1/2ODX1/4NPT close
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
FEM CONNECTEUR LAITON 1/2ODX1/4NPT

PARKER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DYE66PMT8-4
  • N° de modèle du manufacturier 66PMT8-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Female Connector
  • Plage de température -40 - 200 Degrees F
  • Taille hexagonale 7/8 po
  • Taille de tube 1/2 po
  • Longueur 1.69"
  • Pression (lb/po²) 250
  • Type Push to Connect
  • Matériau du joint d'étanchéité Buna N
  • Matériau Brass
  • Taille de filetage 1/4"
  • Connexion Tube x FNPT
  • Taille de tuyau 1/4"
  • Normes SAEJ2494, DOT FMVSS 571.106