!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BANDE FEUTRE,POLY,EP 1/8 PO,2 X 120 PO

BANDE FEUTRE,POLY,EP 1/8 PO,2 X 120 PO

APPROVED VENDOR

BANDE FEUTRE,POLY,EP 1/8 PO,2 X 120 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDE FEUTRE,POLY,EP 1/8 PO,2 X 120 PO

BANDE FEUTRE,POLY,EP 1/8 PO,2 X 120 PO

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GUS2HVC5
  • N° de modèle du manufacturier 2HVC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Article Bande de feutre
  • Type d'endos Lisse
  • Largeur 2 po
  • Duromètre 20 à 30 Shore A
  • Matériau Feutre de polyester synthétique
  • Amortissement des vibrations Très haut
  • Classe/qualité Poly
  • Longueur 120 po
  • Épaisseur 1/8 po
  • Couleur Blanc
  • Résistance à l'abrasion Excellente

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande