BANDEFEUTRE POLY 1/2PO T 1X120PO close
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
BANDEFEUTRE POLY 1/2PO T 1X120PO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2HVE7
  • N° de modèle du manufacturier 2HVE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application For Wipers, Packing, Anti-Squeak, Weatherstripping, Pads
  • Longueur 120"
  • Matériau Synthetic Polyester Felt
  • Article Felt Strip
  • Couleur White
  • Température max. (F) 300
  • Résistance à la traction (lb/po²) 400
  • Largeur 1"
  • Classe/qualité Poly
  • Type General Purpose
  • Dureté Medium
  • Épaisseur 1/2 po
  • Température nominale min. (deg F) -40
  • Résistance à l'abrasion Excellente
  • Type d'endos Adhesive
  • Amortissement des vibrations Très haut
  • Duromètre 20 to 30 Shore A
  • Densité (lb/vg²) 3-1/8

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.