BANDEFEUTRE F13 1/4PO T 1 1/2X120PO close
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
BANDEFEUTRE F13 1/4PO T 1 1/2X120PO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2FLA8
  • N° de modèle du manufacturier 2FLA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162124
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application For Pads, Insulation, Dryer Seals, Gaskets
  • Article Felt Strip
  • Couleur Gray
  • Longueur 120"
  • Matériau Wool Felt
  • Résistance à la traction (lb/po²) 225
  • Température max. (F) 200
  • Type General Purpose
  • Largeur 1-1/2"
  • Dureté Soft
  • Épaisseur 1/4 po
  • Classe/qualité F13
  • Température nominale min. (deg F) -80
  • Résistance à l'abrasion Modérée
  • Duromètre 15 to 25 Shore A
  • Type d'endos Adhesive
  • Amortissement des vibrations Faible
  • Densité (lb/vg²) 2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.