FEUILLEFTRE F7 3/4PO E 12X12PO close
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
FEUILLEFTRE F7 3/4PO E 12X12PO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2FHG7
  • N° de modèle du manufacturier 2FHG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162124
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Felt Sheet
  • Application For Gaskets, Dust Shields, Bumpers, Pads, Wipers
  • Couleur Gray
  • Longueur 12"
  • Matériau Wool Felt
  • Température max. (F) 200
  • Type General Purpose
  • Résistance à la traction (lb/po²) 250
  • Classe/qualité F7
  • Largeur 12"
  • Dureté Medium
  • Épaisseur 3/4 po
  • Température nominale min. (deg F) -80
  • Duromètre 20 to 30 Shore A
  • Type d'endos Plain
  • Résistance à l'abrasion Bonne
  • Densité (lb/vg²) 9
  • Amortissement des vibrations Moyen