FEUTRE F3 3/16PO EPAIS 1 X 120PO close
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
FEUTRE F3 3/16PO EPAIS 1 X 120PO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2FJH4
  • N° de modèle du manufacturier 2FJH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162124
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Gray
  • Application For Dust Shields, Bumpers, Pads
  • Article Felt Strip
  • Longueur 120"
  • Matériau Wool Felt
  • Température max. (F) 200
  • Résistance à la traction (lb/po²) 400
  • Type General Purpose
  • Largeur 1"
  • Classe/qualité F3
  • Épaisseur 3/16 po
  • Dureté Firm
  • Température nominale min. (deg F) -80
  • Duromètre 30 to 40 Shore A
  • Type d'endos Adhesive
  • Résistance à l'abrasion Excellente
  • Amortissement des vibrations Haut
  • Densité (lb/vg²) 3