!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEUTRE,20S2,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

FEUTRE,20S2,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

APPROVED VENDOR

FEUTRE,20S2,EP 1/2 PO,12 X 12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUTRE,20S2,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

FEUTRE,20S2,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GUS2DAG6
  • N° de modèle du manufacturier 2DAG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162124
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Spécifications techniques

  • Article Feuille de feutre
  • Type d'endos Lisse
  • Largeur 12 po
  • Duromètre 45 à 55 Shore A
  • Matériau Feutre de laine
  • Amortissement des vibrations Haut
  • Classe/qualité 20S2
  • Longueur 12 po
  • Épaisseur 1/2 po
  • Couleur Blanc cassé
  • Résistance à l'abrasion Excellente

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande