PP FDA,50UM,30POLNG,COEURPP PK/6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PP FDA,50UM,30POLNG,COEURPP PK/6

PARKER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PAFM11R30A
  • N° de modèle du manufacturier M11R30A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1780
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Informations sur le produit

Standard Diameter: 2-7/16 inch inch O.D., 1 inch I.D.Large Diameter: 4-1/2 inch O.D., 1 inch I.D. Honeycomb depth cartridges trap the solid particles on and within the depth of the entire cartridge. Fit all similar competitive housings.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec All Similar Competitive Housings
  • Article 2. Polypropylene FDA/âme en polypropylene, température maximale : 120 Degrees F
  • Normes FDA
  • Application Animal Oils, Concentrated Alkalies, Dilute Acids & Alkalies, Mineral Acids, Oxidizing Agents, Petroleum Oils, Potable Liquids, Vegetable Oils, Water, Membrane Prefilter, Amines
  • Conformité FDA
  • Hauteur 30 po
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Température max. 120 Degrees F
  • Pression max. 35 lb/po²
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Diamètre (filtres) 2-1/2 po