DYNEEMA FBRE VERRE PU TAILLE 11 close
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
DYNEEMA FBRE VERRE PU TAILLE 11

ANSELL

Prix Web : 18,59 $ / PAIRE
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
  • N° article ANL11-435-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-435-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 2445
  • Poids à l’expédition 0.158 lb

Spécifications techniques

  • Application Manipulation d'objets coupants, travaux de la tôle, coupage de petites pièces
  • Couleur Noir/gris
  • Calibre 13
  • Article Gants résistant aux coupures
  • Poignet Tricot élastique
  • Poids Cal. 13
  • Normes ANSI COUPE 3, ANSI ABRASION 4, EN388 4542
  • Matériau de paume Polyuréthane à base d'eau
  • Matériau du dos Nylon, Lycra(R), fibre de verre, Dyneema(R)
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Style de pouce Droit
  • Matériau des coutures Fibre de verre, Dyneema
  • Matériau des doigts Nylon, Lycra(R), fibre de verre, Dyneema(R)
  • Grammes de coupe ANSI 1 499
  • Type de doigts Pleine longueur
  • Cycles d'abrasion ANSI 8 000
  • Valeur de perforation ANSI en newtons 120
  • Résistance aux perforations ANSI niveau 4
  • Résistance à l'abrasion ANSI niveau 4