FAUCET,TUB AND SHOWER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

FAUCET,TUB AND SHOWER

TRIDENT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM6PB40
  • N° de modèle du manufacturier 6PB40
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.1 lb

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Adjustable Temperature Limit Stop
  • Comprend Showerhead, Arm, Flange And Tub Spout, Extra Acrylic Knob
  • Article Tub And Shower Faucet
  • Matériau de construction Laiton
  • Normes Shower Handle Control Meets ADA
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui
  • Finition Brushed Nickel
  • Débit 2.50 gpm
  • Type de vanne Pressure Balance
  • Connexion 1/2" Solder
  • Résistance à la ligature Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande