LUNETTE N-VISION NR/GR LNTILLE AMBR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

LUNETTE N-VISION NR/GR LNTILLE AMBR

HONEYWELL

Prix Web : 14,00 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article NONT56555BA
  • N° de modèle du manufacturier T56555BA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2512
  • Poids à l’expédition 0.106 lb

Informations sur le produit

N-Vision 5655 series safety eyewear with optional RX insert available. Features Flexi-fit soft nose-piece, easy lens replacement system, frame made of new Elasto LT chemical resistant material, CSA. Black and gray frame, amber lens.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de sécurité
  • Comprend Deux types de branches (droites et courbées)
  • Couleur de monture Noir/gris
  • Couleur de lentille Ambre
  • Série N-Vision
  • Revêtement de lentille Anti-buée, antistatique, résistance aux égratignures
  • Matériau de la carcasse Elasto LT
  • Protection UV 99,90 %
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Couleur de branche Noir
  • Style de branche Deux paires: droites et courbées
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille primaire Ambre
  • Taille des lunettes Universelle
  • Style de monture de lunettes Demi-monture
  • Doublure de mousse Non
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Lentille photochromatique Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Lentille polarisée Non
  • Couleur primaire de monture Multicolore
  • Détectable avec rayons X Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande