LUNETTE LIGHTNING AMBRE close
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
LUNETTE LIGHTNING AMBRE

HONEYWELL

Prix Web : 13,71 $ / CHAQUE
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
  • N° article NONT65005A
  • N° de modèle du manufacturier T65005A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181811
  • PAGE DU CATALOGUE # 2511
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Lightning safety eyewear is engineered for extreme comfort. Self-adjusting temples for secure fit. Flexi-fit non-slip nose piece. Black frame, amber 4A lens.

Spécifications techniques

  • Comprend Coussinet de nez antidérapant Flexi Fit
  • Article Lunettes de sécurité
  • Revêtement de lentille Anti-buée, antistatique, résistance aux égratignures
  • Couleur de lentille Ambre
  • Couleur de monture Noir
  • Matériau de la carcasse Elasto LT
  • Série Lightning
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Protection UV 99,90 %
  • Style de branche Réglable
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Couleur de branche Noir
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille primaire Ambre
  • Taille des lunettes Universelle
  • Style de monture de lunettes Demi-monture
  • Couleur primaire de monture Noir
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Doublure de mousse Non
  • Lentille polarisée Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière
  • Lentille photochromatique Non