LUNETTE GENESIS MONT NOIR AM UD close
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
LUNETTE GENESIS MONT NOIR AM UD

HONEYWELL UVEX

Prix Web : 16,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article UVXS3202
  • N° de modèle du manufacturier S3202
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2505
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Genesis(R) meets military Vo ballistic impact requirements. ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 high impact approved. Unparalleled comfort, protection and style. Quick and easy lens replacement. Adjustable lens inclination and temples, amber UD lens.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de sécurité
  • Couleur de monture Noir
  • Revêtement de lentille Résistance aux égratignures
  • Couleur de lentille Ambre
  • Série Genesis(R)
  • Protection UV 99,90 %
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007, les exigenes de résistance aux chocs de essais bailistiques Mil Vo
  • Style de branche Spatule
  • Couleur de branche Noir
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille primaire Ambre
  • Lentille photochromatique Non
  • Taille des lunettes Universelle
  • Couleur primaire de monture Noir
  • Style de monture de lunettes Demi-monture
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Comprend Adjustable Temple
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Lentille polarisée Non
  • Doublure de mousse Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière