STAT MUR LAV.YEUX, SIMPLE. 160Z close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STAT MUR LAV.YEUX, SIMPLE. 160Z

HONEYWELL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FNL32-000460-0000
  • N° de modèle du manufacturier 32-000460-0000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181810
  • PAGE DU CATALOGUE # 2674
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • Taille de bouteille 16 oz.
  • Couleur Transparent
  • Profondeur 3 po dia.
  • Hauteur 6-1/4 po
  • Article Station de douche oculaire
  • Durée de conservation 36 mois
  • Largeur 7 po