MANTEAU EXTREME IMPERMEABLE NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MANTEAU EXTREME IMPERMEABLE NOIR

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTJ133BLKXLREG
  • N° de modèle du manufacturier J133BLKXLREG
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2312
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Longueur 29 po
  • Article Manteau
  • Matériau 1000 Deniers nylon Cordura(R)
  • Taille T Grand
  • Type de fermeture Glissière
  • Matériau de doublure Nylon matelassé sur isolation de Polyester arctique
  • Poids du tissu 9,5 oz
  • Isolation Oui
  • Pour taille de poitrine 46 po - 48 po
  • Genre Hommes
  • Nb de poches internes 2
  • Nb de poches externes 2