EXTENSION CORD,9 FT close
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
EXTENSION CORD,9 FT

POWER FIRST

Prix Web : 14,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE3AY46
  • N° de modèle du manufacturier 3AY46
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Couleur de gaine Beige
  • Puissance (W) 1 875
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Normes UL
  • Nb de sorties 1
  • Longueur de cordon (rallonges électriques et barres multiprises) 9 pi
  • Matériau de gaine (rallonges électriques et barres multiprises) PVC
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Intensité max. (A) (rallonges électriques et barres multiprises) 15,0
  • Calibre/nb de conducteurs (rallonges électriques et barres multiprises) 14/3
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Rallonge
  • Cote de sécurité NEC du cordon (rallonges électriques et barres multiprises) SPT-3
  • Configuration de fiche NEMA (rallonges électriques et barres multiprises) 5-15P, angle droit
  • Forme (rallonges électriques et barres multiprises) Plate
  • Plage de température (rallonges électriques et barres multiprises) 0 Degrees F - 140 Degrees F
  • Tension (rallonges électriques et barres multiprises) 120 VCA