RALLONGE ELECTRIQUE,25 PI,CAL 14/3 close
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
RALLONGE ELECTRIQUE,25 PI,CAL 14/3

POWER FIRST

Prix Web : 36,49 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP3EA99
  • N° de modèle du manufacturier 3EA99
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 2.37 lb

Informations sur le produit

In/Outdoor Gen.-purpose Ext. Cord, Rnd., In/Outdoor Yes, Gge/Cond. 14/3, Max. Amps 15, Voltage Rat. 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type SJTW, Jacket Color Orange with Black Stripe, Pwr. Indicator Yes, NEMA Plug Conf. 5-15P, NEMA Conn. 5-15R, No. of Outlets 1, Std.s UL/CUL

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 1
  • Couleur de gaine Orange avec bande noire
  • Normes ULC/CUL
  • Voyant d'alimentation Oui
  • D.E. nominal 0,35 po
  • Article Rallonge légère
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Tension (V) 125 V
  • Matériau de gaine PVC