EXTENSION CORD,10 FT close
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
EXTENSION CORD,10 FT

POWER FIRST

Prix Web : 26,08 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1FD64
  • N° de modèle du manufacturier 1FD64
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 3
  • Couleur de gaine Orange a/bande noire
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Puissance (W) 1 875
  • Normes UL
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Calibre/nb de conducteurs (rallonges électriques et barres multiprises) 14/3
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Rallonge
  • Matériau de gaine (rallonges électriques et barres multiprises) PVC
  • Longueur de cordon (rallonges électriques et barres multiprises) 10 pi
  • Intensité max. (A) (rallonges électriques et barres multiprises) 15,0
  • Cote de sécurité NEC du cordon (rallonges électriques et barres multiprises) SJTW
  • Configuration de fiche NEMA (rallonges électriques et barres multiprises) 5-15P
  • Forme (rallonges électriques et barres multiprises) Ronde
  • Tension (rallonges électriques et barres multiprises) 120 VCA
  • Plage de température (rallonges électriques et barres multiprises) -40 Degrees F - 167 Degrees F