EXTENSION CABLE,20 IN LENGTH close
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
EXTENSION CABLE,20 IN LENGTH

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE32H601
  • N° de modèle du manufacturier 32H601
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Extension Cable
  • Couleur de gaine Noir/blanc
  • Intensité max. (A) 3A
  • Nb de conducteurs 1
  • Longueur de câble 1,6 pi
  • Type de connexion, extrémité 1 Sectionneur de fil
  • Genre et type de prise, extrémité 1 Femelle, prise
  • Nb de broches, extrémité 1 1
  • Type de connexion, extrémité 2 Fil nu