RESUTIL UTIL. STL 4 OAL 1/4OD PQ6 close
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
RESUTIL UTIL. STL 4 OAL 1/4OD PQ6

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 3,96 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
4,95 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG1NAD6
  • N° de modèle du manufacturier 1NAD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Extension Spring
  • Matériau High Carbon Steel
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Quantité par paquet 6
  • Type Utility
  • Diamètre de fil 0.032"
  • Type d'extrémité Crossover Center Loops
  • Longueur hors tout 4 po
  • Déviation avec charge 2.73"
  • Charge (lb) 4.56
  • Rencontre/dépasse ASTM A227
  • Raideur (lb/po) 5.32