RESUTIL UTIL. STL 2 OAL 3/8OD PQ3 close
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
RESUTIL UTIL. STL 2 OAL 3/8OD PQ3

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,71 $ / PAQUET de 3
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
  • N° article WWG1NAA4
  • N° de modèle du manufacturier 1NAA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Extension Spring
  • Finition Zinc Plated
  • Matériau High Carbon Steel
  • Quantité par paquet 3
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Diamètre de fil 0.048"
  • Type Utility
  • Charge (lb) 9.53
  • Type d'extrémité Crossover Center Loops
  • Rencontre/dépasse ASTM A227
  • Longueur hors tout 2 po
  • Déviation avec charge 0.89"
  • Raideur (lb/po) 8.01