RESUTIL UTIL. ACIER 2 1/2 OAL PQ12 close
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
RESUTIL UTIL. ACIER 2 1/2 OAL PQ12

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 10,75 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
13,44 $ / PAQUET de 12
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
  • N° article WWG1NAB5
  • N° de modèle du manufacturier 1NAB5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Extension Spring
  • Matériau High Carbon Steel
  • Diamètre extérieur 5/16 po
  • Type Utility
  • Quantité par paquet 12
  • Diamètre de fil 0.035"
  • Type d'extrémité Crossover Center Loops
  • Charge (lb) 4.67
  • Déviation avec charge 2.03"
  • Rencontre/dépasse ASTM A227
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Raideur (lb/po) 1.82