RESUTIL UTIL. ACIER 1 1/4 OAL PQ12 close
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
RESUTIL UTIL. ACIER 1 1/4 OAL PQ12

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 12,55 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 22 JAN 2020

Votre prix :
15,69 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1MZY2
  • N° de modèle du manufacturier 1MZY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Extension Spring
  • Finition Zinc Plated
  • Diamètre extérieur 5/16 po
  • Matériau High Carbon Steel
  • Quantité par paquet 12
  • Type Utility
  • Diamètre de fil 0.029"
  • Type d'extrémité Crossover Center Loops
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Rencontre/dépasse ASTM A227
  • Charge (lb) 2.62
  • Déviation avec charge 1.15"
  • Raideur (lb/po) 1.91